Precizne brusne ploče za unutarnje brušenje P×D×V (mm)

Artikl br.: 595043
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,57 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Unutarnji rub
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 5

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Unutarnji rub
    Sredstvo za brušenje Vrhunski specijalni korund
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Specifikacija 97A802I5V112 Steel universal
    Oblik 5
    ⌀ ploče D 40 mm
    Širina ploče T 40 mm
    ⌀ prihvata H 13 mm
    ⌀ udubine P 20 mm
    Dubina udubine F 1 20 mm
    Vrsta proizvoda Iznutra obla brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 595043
    EAN / GTIN 9003176647445
    Broj proizvođača 664744

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu unutarnjih cilindričnih površina od specijalnog korunda u keramičkom vezanju.

    Upotreba:

    Univerzalno primjenjiva u postupku brušenja unutarnjih cilindričnih površina, npr. za brušenje prolaznih rupa, provrta za svornjake.

    Specifikacija:

    97A802I5V112 čelik, univerzalan

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu