{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Vanjski rub | |
Sredstvo za brušenje | Plemeniti korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | 89A 80J5 AV217 | |
Oblik | 1 | |
⌀ ploče D | 500 mm | |
Širina ploče T | 60 mm | |
⌀ prihvata H | 203,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Izvana obla brusna ploča |
Broj artikla | 594565 A80 | |
EAN / GTIN | 9003170398671 | |
Broj proizvođača | 39867 |