VIB-STAR precizna brusna ploča DIAMANT P×D×V (mm) D126 3 mm

Artikl br.: 592055 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina prevlake X (mm) Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Vanjski rub; Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 1A1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Vanjski rub; Plitko brušenje
    Sredstvo za brušenje Diamant
    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    Specifikacija D126C75B-VIB-STAR W-karbid
    Oblik 1A1
    ⌀ ploče D 300 mm
    Širina ploče T 20 mm
    ⌀ prihvata H 127 mm
    brusna prevlaka, širina U 20 mm
    brusna prevlaka, visina X 3 mm
    Vrsta proizvoda Rezna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 592055 3
    EAN / GTIN 9003173021309
    Broj proizvođača 34448319

    Tablica aplikacija

    Tvrdi metal (HM)
     
    Ti
     
    Plastika, GFK
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno razvijene brusne ploče za obradu ravnih i cilindričnih vanjskih površina, s vrlo abrazivnim materijalima za brušenje (CBN odnosno dijamant) vezanim sintetičkom smolom. Vrlo čvrsto VIB-STAR osnovno tijelo za brusne ploče, s optimiranim vibracijama omogućava veliko prigušenje za mirne, ravnomjerne procese brušenja s visokom kvalitetom površine.
    • Izuzetno povećanje snage (G-Faktor) naspram konvencionalnim sredstvima za brušenje.
    • Konstrukcija tijela nosača koja prigušuje vibracije znatno povećava vijek trajanja.
    • Kontinuirani efekt samooštrenja zahvaljujući ravnomjernoj primjenjenoj snazi i izbjegavanju cikličnih postupaka oštrenja.

    Dijamantna prevlaka za visokoučinkovito brušenje materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže Fe poput tvrdog metala, keramičkih materijala (PKS), prevlaka od tvrdih materijala.

    Upotreba:

    • Univerzalno korištenje za sve materijale do tvrdoće od oko 58 HRC (granica ekonomičnosti).
    • Za ravno te brušenje vanjskih cilindričnih površina (uzdužno ravno brušenje, brušenje upuštenja).
    • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojarstvu npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
    • Potrebno je hlađenje emulzijom tj. uljem za brušenje.
    • Superabrazivne CBN / dijamantne ploče za brušenje uvijek koristiti s maksimalno pola širine ploče u usporedbi s konvencionalnim pločama za brušenje.

    Specifikacija:

    D126C75B-VIB-STAR W-karbid.

    Napomena:

    Ove brusne ploče moguće je podesiti prije prvog brušenja, a to se čini na mekom čeličnom bloku pri zahvatnoj širini od otprilike 0,02 mm. Alternativno i s uređajem za brušenje br. 599600. Naoštriti brusne ploče (otvaranje veziva) kamenim blokom za oštrenje br. 599840.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu