VIB-STAR precizna brusna ploča CBN P×D×V (mm) B126, 225×15×51, debljina prevlake X: 3mm

Artikl br.: 592015 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina prevlake X (mm) Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Vanjski rub; Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: CBN
  • Oblik: 1A1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Vanjski rub; Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje kubični bornitrid
Kratka oznaka brusnog sredstva CBN
Specifikacija B126C50B-VIB-STAR HSS
Oblik 1A1
⌀ ploče D 225 mm
Širina ploče T 15 mm
⌀ prihvata H 51 mm
brusna prevlaka, širina U 15 mm
brusna prevlaka, visina X 3 mm
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 592015 3
EAN / GTIN 9003173021392
Broj proizvođača 34448324

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Precizno razvijene brusne ploče za obradu ravnih i cilindričnih vanjskih površina, s vrlo abrazivnim materijalima za brušenje (CBN odnosno dijamant) vezanim sintetičkom smolom. Vrlo čvrsto VIB-STAR osnovno tijelo za brusne ploče, s optimiranim vibracijama omogućava veliko prigušenje za mirne, ravnomjerne procese brušenja s visokom kvalitetom površine.
  • Izuzetno povećanje snage (G-Faktor) naspram konvencionalnim sredstvima za brušenje.
  • Konstrukcija tijela nosača koja prigušuje vibracije znatno povećava vijek trajanja.
  • Kontinuirani efekt samooštrenja zahvaljujući ravnomjernoj primjenjenoj snazi i izbjegavanju cikličnih postupaka oštrenja.

CBN-prevlaka za visokoučinkovito brušenje materijala s dugim odvojenim česticama i onih koji sadrže Fe kao npr. kaljenih, visokolegiranih krom čelika i HSS-materijala (uključujući kvalitete metalurškog praha) i legure na bazi nikla.

Upotreba:

  • Univerzalno korištenje za sve materijale do tvrdoće od oko 58 HRC (granica ekonomičnosti).
  • Za ravno te brušenje vanjskih cilindričnih površina (uzdužno ravno brušenje, brušenje upuštenja).
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojarstvu npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom tj. uljem za brušenje.
  • Superabrazivne CBN / dijamantne ploče za brušenje uvijek koristiti s maksimalno pola širine ploče u usporedbi s konvencionalnim pločama za brušenje.

Specifikacija:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Napomena:

Ove brusne ploče moguće je podesiti prije prvog brušenja, a to se čini na mekom čeličnom bloku pri zahvatnoj širini od otprilike 0,02 mm. Alternativno i s uređajem za brušenje br. 599600. Naoštriti brusne ploče (otvaranje veziva) kamenim blokom za oštrenje br. 599840.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu