Precizna brusna ploča D×T×H (mm) C60

Artikl br.: 591810 C60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje Silicij-karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Specifikacija C60J11V18
Oblik 1
⌀ ploče D 300 mm
Širina ploče T 40 mm
⌀ prihvata H 127 mm
Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 591810 C60
EAN / GTIN 9003170369183
Broj proizvođača 36918

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kamen
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
  • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
  • Na svim uobičajenim brusilicama u izradi kalupa, alata i strojeva, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

Silicij-karbid brusna ploča otvorenih pora s malom sklonosti stvaranja naslaga. Prikladna za obradu aluminija, neželjeznih metala, tvrdih metala i sivog lijeva.

Specifikacija:

C60J11V18.

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu