Precizna brusna ploča D×T×H (mm) A60

Artikl br.: 591720 A60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Plitko brušenje
    Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Specifikacija SD83A60II7PVK8F
    Oblik 1
    ⌀ ploče D 250 mm
    Širina ploče T 25 mm
    ⌀ prihvata H 76,2 mm
    Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 591720 A60
    EAN / GTIN 9003176643898
    Broj proizvođača 664389

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
    Linija vrhunskog učinka sa sinter korundom za dulji vijek trajanja, bolju sposobnost rezanja i hladniji rez. Prikladna za visoko legirane, kaljene čelike, INOX i HSS s tvrdoćom od 60 HRC. Sljedeći veći stupanj kvalitete nude super abrazivne CBN brusne ploče VIB-STAR CBN.
    • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
    • Na svim uobičajenim brusilicama u izradi kalupa,alata i strojeva, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

    Specifikacija:

    SD83A60II7PVK8F

    Napomena:

    Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.
    Prikladno i za cilindrično brušenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu