Precizna brusna ploča D×T×H (mm)

Artikl br.: 591206
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Plitko brušenje
    Sredstvo za brušenje Specijalni korund
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Specifikacija SD78A80II8PVB3F
    Oblik 1
    ⌀ ploče D 225 mm
    Širina ploče T 20 mm
    ⌀ prihvata H 51 mm
    Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 591206
    EAN / GTIN 9003177096655
    Broj proizvođača 709665

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
    • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
    • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

    Specijalni korund za obradu visokolegiranog kaljenog čelika, kaljenog i altnog čelika, Stellita i tvrdog lijeva.Posebno kod tvrdih materijala veličina zrna 80 daje dobre rezultate radi bolje penetracije u materijal.

    Specifikacija:

    SD78A80II8PVB3F

    Napomena:

    Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu