Precizna brusna ploča D×T×H (mm) A46

Artikl br.: 590694 A46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Oblik: 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Plitko brušenje
Specifikacija 93A461I9AV
Oblik 5
⌀ ploče D 500 mm
Širina ploče T 100 mm
⌀ prihvata H 203 mm
⌀ udubine P 300 mm
Dubina udubine F 1 25 mm
Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 590694 A46
EAN / GTIN 9003172046662
Broj proizvođača 34291848

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
  • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim odvojenim česticama obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

Brusne pločice sa širinom 100 mm, za ekonomičnu obradu velikih obradaka.
Oblik 5 s jednostranim udubljenjem.

Specifikacija:

93A461I9AV.

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu