{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Plitko brušenje | |
Specifikacija | SD33A46JJ8PVO3F | |
Oblik | 7 | |
⌀ ploče D | 400 mm | |
Širina ploče T | 100 mm | |
⌀ prihvata H | 127 mm | |
⌀ udubine P | 190 mm | |
Dubina udubine F 1 | 40 mm | |
Dubina udubine G 2 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Plosnata brusna ploča |
Broj artikla | 590692 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172029931 | |
Broj proizvođača | 34211468 |