Strato precizna brusna ploča P×D×V (mm)

Artikl br.: 590610
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Plitko brušenje
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija F13A46HH11PV
Oblik 1
⌀ ploče D 400 mm
Širina ploče T 40 mm
⌀ prihvata H 127 mm
Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 590610
EAN / GTIN 9003176652951
Broj proizvođača 665295

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
  • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim odvojenim česticama obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

Specijalno obrađeni korund za obradu nelegiranih i niskolegiranih, nekaljenih čelika.

Upotreba:

Za grubo brušenje (grubu obradu).

Specifikacija:

F13A46HH11PV

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.