Strato precizna brusna ploča P×D×V (mm)

Artikl br.: 590560
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 5

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Plitko brušenje
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Specifikacija F13A46HH11PV
    Oblik 5
    ⌀ ploče D 350 mm
    Širina ploče T 50 mm
    ⌀ prihvata H 127 mm
    ⌀ udubine P 200 mm
    Dubina udubine F 1 10 mm
    Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 590560
    EAN / GTIN 9003176652975
    Broj proizvođača 665297

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
    • Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.
    • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim odvojenim česticama obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.

    Specijalno obrađeni korund za obradu nelegiranih i niskolegiranih, nekaljenih čelika.
    Oblik 5 s jednostranim udubljenjem.

    Upotreba:

    Za grubo brušenje (grubu obradu).

    Specifikacija:

    F13A46HH11PV

    Napomena:

    Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu