Prihvatna drška, Tip: 210S

Artikl br.: 589305 210S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1.830 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik drške 6-kut
Veličina ključa drške 11 mm
prikladno za ⌀ krunske pile 32 mm - 210 mm
Vrsta proizvoda Prihvatna drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589305 210S
EAN / GTIN 4067263122043
Broj proizvođača 589305 210S

Opis

Izvedba:

Standardna drška s visokom snagom pritezanja.

Opseg isporuke:

Uključuje HSS svrdlo za centriranje.

Napomena:

Za stezanje na stacionarnim strojevima s drugim prihvatom odabrati kao šesterokutnu bušeću glavu br. 342220 vel. 16/16 i odgovarajući utični držak.
Za prihvat MK2, primjerice, utični držak br. 342500 vel. 2/16.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu