Krunska pila bimetal 48 mm

Artikl br.: 589010 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
548 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
  • Zupci po colu: 4 / 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Zupci po colu 4 / 6
    Promjer 48 mm
    Preporučeni broj okretaja čelik 180 min-1
    Preporučeni broj okretaja INOX 90 min-1
    Preporučeni broj okretaja aluminij 270 min-1
    Vrsta proizvoda Rupičasta pila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 589010 48
    EAN / GTIN 4045197158499
    Broj proizvođača 589010 48

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od ⌀ 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.
    • Vario ozubljenje 4 / 6 zubaca po colu za rad s minimalno vibracija.
    • Maksimalna dubina reza za sve veličine 38 mm.
    • Precizno brušeni zubi – Brzo rezanje i čisti bridovi reza.

    Upotreba:

    Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, VA čelika,mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali).

    Preporuka:

    Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

    Napomena:

    Akumulatorska vratila i pile za rupe kompatibilni su sa svim komercijalno dostupnim bimetalnim pilama za rupe, ali ne i Bosch-SDS.
    Krunska svrdla za kamen vidi br. 788000.
    Kružni rezač od tvrdog metala za čelik vidi broj 118400, 118500, 119000.