Listovi sabljaste pile 6108RCT

Artikl br.: 588745 6108RCT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: INOX; Lijevano željezo
  • Debljina lima (perforirani lim): 4-12
  • Metalni profil (otvorni): < 150
  • Vrsta reza: ravan brzi rez (grubi)

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile Tvrdi metal (HM)
Korak zubi 3,1 mm
Duljina lista 152 mm
Oznaka 6108RCT
optimalno za materijal INOX; Lijevano željezo
Debljina lima (perforirani lim) 4-12 mm
Metalni profil (otvorni) < 150 mm
Vrsta reza ravan brzi rez (grubi)
Broj listova 1
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Broj proizvođača 2014220

Opis

Izvedba:

Listovi sabljaste pile opremljeni tvrdim metalom Lazer CT™ osiguravaju visoku učinkovitost i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Za obradu INOX-a i lijevanog željeza.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu