Garniture listova ubodne pile, oznaka: T102H

Artikl br.: 588525 T102H
Kopija
Postavite cijenu 5 Piece (2,48 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • optimalno za materijal: Polivinilklorid (PVC), poliamid (PA), polistirol (PS)
  • Debljina pločica (plastika): 3-30
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HCS
Korak zubi 2,3 mm
Duljina lista 100 mm
oznaka T102H
Prikladno za _T102H
optimalno za materijal Polivinilklorid (PVC), poliamid (PA), polistirol (PS)
Debljina pločica (plastika) 3-30 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 588525 T102H
Kopija
EAN / GTIN 3165140691505
Kopija
Broj proizvođača 2608667446
Kopija
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile s optimiranom geometrijom zubaca za čiste rezove na plastičnim materijalima.Prihvat u jednogrebenastu dršku.
Za polivinilklorid (PVC), poliamid (PA) i polistirol (PS), bez tekućih čestica.

Opseg isporuke:

5-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu