Garniture listova ubodne pile T118A

Artikl br.: 588410 T118A
Postavite cijenu 25 Piece (1,49 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (puni lim): 1-3
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HSS
Korak zubi 1,1 − 1,5 mm
Duljina lista 92 mm
Oznaka T118A
Prikladno za _T118A
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (puni lim) 1-3 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 25
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588410 T118A
EAN / GTIN 4045197636768
Broj proizvođača 588410 T118A

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile za metal. Usadnik kompleta listova ubodne pile.
Progresivni oblik zubi kombinira lagano piljenje (bez treperenja kod tankih limova) i velik volumen odrezivanja.

Opseg isporuke:

25-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu