List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje grubo 350 mm

Artikl br.: 584015 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 350 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Broj zubi 32
Širina reza B 3,5 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 584015 350
EAN / GTIN 4045197220738

Opis

Izvedba:

Umetnuti tvrdi metal, u preciznoj izvedbi s vrlo čvrstim osnovnim listom, za rad sa smanjenom bukom. Predimenzionirano HM ozubljenje omogućuje često oštrenje..

Upotreba:

Za kružne, poprečne, klatne, dvostruke i nagibne strojne pile.
Tip LWZ za uzdužnu i poprečnu obradu u svim prirodnim drvima i drvenim pločama.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.