List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje 165SW mm

Artikl br.: 583950 165SW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ bušenja 20 mm
Broj zubi 12
Širina reza B 1,7 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 583950 165SW
EAN / GTIN 3165140660259
Broj proizvođača 2608642600

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za ručne pile.
Serija Standard za drvo.

Upotreba:

Za obradu drva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu