List kružne pile za aluminij 190 mm

Artikl br.: 583920 190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

190 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj zubi 56
Širina reza B 2,6 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 583920 190
EAN / GTIN 3165140796682
Broj proizvođača 2608644102

Opis

Izvedba:

Precizan list pile s izrazito čvrstim, tihim i antivibracijskim glavnim listom. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. Prevlaka sprječava prianjanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. Precizno brušeni zubi od tvrdog metala osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Precizan rez u aluminij i ostale NE metale. Oblik zuba: trapezno ravni zub s negativnim kutom stezanja za lagan i siguran rad pri ručnom pomaku.
Za uranjajuće i ručne cirkularne pile.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu