List kružne pile za INOX, ⌀ lista D: 305mm

Artikl br.: 583900 305
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 305 mm
⌀ bušenja 25,4 mm
Broj zubi 80
Širina reza B 2,5 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 583900 305
EAN / GTIN 3165140839969
Broj proizvođača 2608644284

Opis

Izvedba:

Precizan list pile mit izrazitom čvrstim, tihim i antivibracijskim glavnim listom. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. Prevlaka sprječava prianjanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. Precizno brušeni zubi od tvrdog metala osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Za obradu plemenitog čelika. Zubi pile od cermeta za posebnu čvrstoću i veću otpornost na trošenje. Nije primjereno za visokolegirani čelik. Oblik zuba: trapezno ravni zub, kut stezanja neutralan. Za preklopne i kutne pile.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu