Jednostrani list ručne pile za drvo

Artikl br.: 582985
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
  • Duljina lista: 300

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba zubi Ozubljenje s trokutastim zubima u grupama
Duljina lista 300 mm
Visina lista 18 mm
Debljina lista 1 mm
Vrsta proizvoda List lučne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 582985
EAN / GTIN 7311518044565
Broj proizvođača 51-12

Opis

Izvedba:

List pile s trokutastim grupnim ozubljenjem za sve vrste drva. Dimenzije 300×18×1 mm.

Odgovara:

Lučna pila br. 580950.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu