Pila za kose rezove s podešivačem duljine i listom pile za drvo 550 mm

Artikl br.: 581905 550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina lista (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina lista 550 mm
Širina reza Š 90 ° 160 mm
Visina reza H 120 mm
Vrsta proizvoda Pila za kose rezove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 581905 550
EAN / GTIN 4005568033312
Broj proizvođača 3332 L3

Opis

Izvedba:

Stol od lijevanog aluminija s cijevnom vodilicom otpornom na trošenje, tiho klizeći, s elastičnim graničnikom hoda. Lagano, nesmetano namještanje obratka. Vodilica reznog lista podesiva; snažna, zatvorena ručka pile. Visoka rebrasta stražnja ploča za sigurno pozicioniranje obratka. S podešavanjem duljine (moguće podešavanje s obje strane) za serijsku proizvodnju. Automatsko centriranje za kosine od 90°, 45°, 30° i 22,5°.
Sve međukutove može se postaviti bez ograničenja.