Lučna pila s listom pile Grubo ozubljenje 915 mm

Artikl br.: 581800 915
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina lista (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Ozubljenje Grubo ozubljenje
    Duljina lista 915 mm
    Visina lista 18 mm
    Vrsta proizvoda Lučna pila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 581800 915
    EAN / GTIN 7311518258276
    Broj proizvođača SE-15-36-23

    Opis

    Izvedba:

    Luk od ovalne, lakirane čelične cijevi sa steznom polugom. List pile od originalnog švedskog čelika. S kaljenim vrhovima zubi. Precizno naoštrenim i postavljenim.
    Četiri gruba zuba prije križnog dijela ozubljenja − uvijek oštre. Za sve vrste drva, naročito za zeleno drvo.