Velika pila s brušenim križnim ozubljenjem, duljina lista: 250mm

Artikl br.: 581730 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina lista (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zupci po colu 9
Duljina lista 250 mm
Vrsta proizvoda Potezna pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 581730 250
EAN / GTIN 4045197910400
Broj proizvođača 581730 250

Opis

Izvedba:

Kompaktna pila s ergonomskom dvokomponentnom ručkom od aluminijskog tlačnog lijeva i rupom za vješanje. Precizan dosjed u 3 stupnja za siguran rad sa silom stezanja.
List pile s preciznim križno brušenim trapeznim ozubljenjem i debljinom lista pile od 0,9 mm. Otporna prevlaka tankog sloja zaslužna je za minimalno trenje i prianjanje čestica. Impulsno kaljena letvica sa zupcima s ravnomjernim skošenjem, jamče dugotrajnu oštrinu i ravan rez.

Upotreba:

Idealno za rezove koji idu okomito na vlakno. Brzi i ravni rez uz minimalni utrošak snage.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu