Rezna šablona

Artikl br.: 581670
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 300 mm
širina 104 mm
Visina 50 mm
Vrsta proizvoda Rezna šablona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 581670
EAN / GTIN 7311518044039
Broj proizvođača 233-300-A

Opis

Izvedba:

Rezna šablona za rezanje pod kutom od laminiranog drveta s pojačanim stjenkama.

Upotreba:

Za rezanje ulijevo i udesno pod kutem od 45°, 90° i 135°.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu