Mala lučna pila s bimetalnim listom 24 zupca 300 mm

Artikl br.: 580750 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina lista (mm) Cijena uklj. PDV
  • Duljina lista: 300

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zupci po colu 24
Duljina lista 300 mm
Vrsta proizvoda List tračne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Broj proizvođača 580750 300

Opis

Izvedba:

Robustan luk pile s komponentama od aluminijskog tlačnog lijeva. Maksimalno stezanje lista do 1500 N lako podesivo s pomoću stezne matice integrirane u ručici. Alternativno pričvršćivanje lista pri 40° za sigurno rezanje. Dodatne listove pile možete pohraniti u tijelu. Ukupna duljina 405 mm.
Visina okvira 110 mm.
Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihvata, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

Opseg isporuke:

Uključuje HOLEX bimetalni list ručne pile br. 582970.