Cilindrična četka Žica od mjedi 40 mm

Artikl br.: 578300 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 40 mm
Ukupna duljina L 300 mm
Radna dužina L3 100 mm
Vrsta proizvoda Cilindrična četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 578300 40
EAN / GTIN 4017359005866
Broj proizvođača 542719

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Spirala od uvijenih žica od mjedi.
Ukupna duljina 300 mm, duljina četki 100 mm.

Upotreba:

Za ručno čišćenje i skidanje srha cijevi, provrta itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu