Cilindrična četka Čelična žica 4 mm

Artikl br.: 578200 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.459 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 4 mm
Ukupna duljina L 300 mm
Radna dužina L3 100 mm
Vrsta proizvoda Cilindrična četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 578200 4
EAN / GTIN 4017359068465
Broj proizvođača 542351

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Spirala od uvijenih žica od valovite čelične žice.
Ukupna duljina 300 mm, duljina četki 100 mm.

Upotreba:

Za ručno čišćenje i skidanje srha cijevi, provrta itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu