Četka za cijevi Žica od mjedi, valovita 0,15 mm 8 mm

Artikl br.: 577985 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal opreme Žica od mjedi
    ⌀ četke D1 8 mm
    Ukupna duljina L 115 mm
    Prihvat Navojna bradavica
    Debljina svornjaka 0,15 mm
    Vrsta proizvoda Četka za cijevi

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 577985 8
    EAN / GTIN 4017359004418
    Broj proizvođača 500708

    Opis

    Izvedba:

    Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom. Čekinje od prepletene žice, ukupna duljina 115 mm. Duljina četki 80 mm s prešanim M6 navojem.

    Upotreba:

    Za čišćenje provrta, rešetki, prihvata, izmjenjivača topline i cilindara. Za strojnu primjenu (samo desni hod) koristiti navojni adapter br. 577990.