Četka za svjećice INOX žica, valovita 0,15 mm W

Artikl br.: 577030 W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16.688 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal opreme INOX žica
    Ukupna duljina L 150 mm
    Debljina svornjaka 0,15 mm
    Radna dužina L3 40 mm
    Širina završetka L1 15 mm
    Duljina obruba H1 15 mm
    Broj zauzetih redova 3
    Osnovno tijelo, materijal Bukovina
    Vrsta proizvoda Četka za svjećice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 577030 W
    EAN / GTIN 4017359003190
    Broj proizvođača 125231

    Opis

    Izvedba:

    Tijelo od bukovine; duljina 150 mm, 3 reda, površina čekinja 40×15 mm, visina čekinja 15 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu