{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Perlon, glatko | |
Ukupna duljina L | 225 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Radna dužina L3 | 110 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
Širina završetka L1 | 20 mm | |
Broj zauzetih redova | 4 | |
Osnovno tijelo, materijal | Plastika | |
Vrsta proizvoda | Fina četka |
Broj artikla | 576605 P | |
EAN / GTIN | 4017359350744 | |
Broj proizvođača | 18217242 |