{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX, valovito | |
Ukupna duljina L | 285 mm | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Radna dužina L3 | 130 mm | |
Duljina obruba H1 | 25 mm | |
Broj zauzetih redova | 3 | |
Osnovno tijelo, materijal | Plastika | |
Drška | Plastika | |
Dozvola industrije prehrambenih namirnica | da | |
Vrsta proizvoda | Žičana četka |
Broj artikla | 575720 3 | |
EAN / GTIN | 4017359187746 | |
Broj proizvođača | 18543142 |