Univerzalna ručna četka INOX žica, glatka 0,35 mm

Artikl br.: 575650
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.214 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX, glatko
Debljina svornjaka 0,35 mm
Duljina obruba H1 22 mm
Broj zauzetih redova 2×13
Drška Dvije komponente
Vrsta proizvoda Žičana četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 575650
EAN / GTIN 4017359214497
Broj proizvođača 18242142

Opis

Izvedba:

Čvrsta, uska žičana četka. 2 reda žica, visina dijela za četkanje 22 mm. Ergonomski oblikovana dvokomponentna ručka s provrtom za odlaganje i oblikovanom ručkom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu