Ručne žičane četke Žica od mjedi, valovita 0,25 mm, broj redova: 2

Artikl br.: 575100 2
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj redova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Žica od mjedi
Širina osnovnog tijela 22 mm
Ukupna duljina L 290 mm
Debljina svornjaka 0,25 mm
Radna dužina L3 140 mm
Duljina obruba H1 25 mm
Broj zauzetih redova 2
Osnovno tijelo, materijal Drvo
Vrsta proizvoda Žičana četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 575100 2
Kopija
EAN / GTIN 4017359074787
Kopija
Broj proizvođača 10742042
Kopija
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Savijeno drveno tijelo s dva provrta za odlaganje. Duljina dijela za četkanje 140 mm, visina 25 mm, ukupna duljina otprilike 290 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu