{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 125 mm | |
Granulacija | 80 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Debljina svornjaka | 1,2 mm | |
Širina završetka L1 | 20 mm | |
Radna dužina L3 | 22 mm | |
⌀ bušenja d1 | 22 s utorom mm | |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC), natopljeno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
preporučen broj okretaja | 1.800 min-1 - 2.200 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Podešavanje posmaka | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Dostava | 0,3 (fino) – 1,0 (grubo) mm | |
Pogonski stroj | CNC centri za obradu; korištenje robota | |
Prihvat | Usadnik glave noža | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 575064 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977816 | |
Broj proizvođača | 575064 80 |