{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granulacija | 120 | |
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Tanjur-⌀ D2 | 55 mm | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Stupanj finoće | srednje | |
Debljina svornjaka | 0,6 mm | |
Duljina obruba H1 | 25 mm | |
preporučen broj okretaja | 1.200 min-1 - 2.400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 | |
Podešavanje posmaka | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Dostava | 0,3 (fino) – 2,0 (grubo) mm | |
Vrsta proizvoda | Četke tanjura |
Broj artikla | 575026 120 | |
EAN / GTIN | 4062406287061 | |
Broj proizvođača | 575026 120 |