Tanjurasta četka od silicij-karbida (SiC) 80

Artikl br.: 575012 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Granulacija 80
    ⌀ četke D1 100 mm
    Tanjur-⌀ D2 106 mm
    Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
    Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
    Stupanj finoće grubo
    Debljina svornjaka 1,2 mm
    ⌀ radne površine 100 mm
    ⌀ bušenja d1 22 s utorom mm
    Duljina obruba H1 35 mm
    preporučen broj okretaja 1.400 min-1 - 1.700 min-1
    maksimalan broj okretaja 3.500 min-1
    Podešavanje posmaka 3.000 mm/min - 5.500 mm/min
    Dostava 0,8 (fino) – 1,5 (grubo) mm
    Vrsta proizvoda Četke tanjura

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 575012 80
    EAN / GTIN 4045197892638
    Broj proizvođača 575012 80

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    S uzdužnim utorom za stezanje na prihvatima za rezne glave (DIN 6357) i prihvate za kombinirane glodaće trnove (DIN 6358).
    Tanjuraste četke s vrlo gustim rasporedom čekinja fiksno zalivene u plastičnom tanjuru. Visoka stabilnost oblika zahvaljujući višestruko međusobno podupirućim čekinjama. Vrlo dugačak vijek trajanja.
    Najlonske čekinje s vrlo visokim udjelom silicij-karbidnog zrna za univerzalnu primjenu.

    Prednost:

    • Dodatna obrada obradaka odmah nakon postupka strojne obrade.
    • Rezultati koji se mogu ponoviti zahvaljujući kontinuiranom oslobađanju brusnih zrna.
    • Sigurnost procesa osigurana zahvaljujući visokoj stabilnosti i preciznosti oblika.
    • Brza i sigurna montaža bez dodatnog pribora.
    • Vrlo visoka preciznost rotacije.

    Upotreba:

    Na CNC obradnim centrima i ako se koriste roboti, preferira se kod mokrog brušenja sa sredstvom za hladno podmazivanje. Obrada plosnatih elemenata: precizno skidanje srha, zaobljavanje bridova, precizne obrade nakon glodanja, završne obrade površine kod npr. brtvenih i kontaktnih površina.

    Napomena:

    Posebne izvedbe dostupne na upit.