Minijaturna četka u obliku kista Najlon 0,15 mm 5 mm

Artikl br.: 574948 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    tipična uporaba Čišćenje
    ⌀ četke D1 5 mm
    Duljina obruba H1 8 mm
    maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
    Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 574948 5
    EAN / GTIN 4017359490341
    Broj proizvođača 450031

    Opis

    Izvedba:

    ⌀ drške 3 mm.

    Upotreba:

    Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu