Minijaturna četka u obliku kista Čelična žica 0,10 mm 5 mm

Artikl br.: 574940 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

tipična uporaba Čišćenje, poravnavanje
⌀ četke D1 5 mm
Duljina obruba H1 8 mm
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574940 5
EAN / GTIN 4017359307427
Broj proizvođača 450221

Opis

Izvedba:

⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu