Minijaturna okrugla četka Prirodne čekinje (crne) 22X2 mm

Artikl br.: 574939 22X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    tipična uporaba Poliranje (pasta)
    ⌀ četke D1 22 mm
    Širina četke 2 mm
    Duljina obruba H1 6 mm
    ⌀ drške Ds 3 mm
    maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 574939 22X2
    EAN / GTIN 4017359490815
    Broj proizvođača 410003SB

    Opis

    Izvedba:

    ⌀ drške 3 mm.
    Mali električni naboj.

    Upotreba:

    Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu