Minijaturna okrugla četka mikroabrazivno, (SiC) zrno 500 22X2 mm

Artikl br.: 574936 22X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,10 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,75 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina četke (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Silicijev karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 500
tipična uporaba Fino brušenje
⌀ četke D1 22 mm
Širina četke 2 mm
Duljina obruba H1 6 mm
⌀ drške Ds 3 mm
maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574936 22X2
EAN / GTIN 4017359289372
Broj proizvođača 410883

Opis

Izvedba:

⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu