Minijaturna okrugla četka INOX žica 0,10 mm 19X2 mm

Artikl br.: 574932 19X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,06 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina četke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal opreme INOX žica
    tipična uporaba Čišćenje, poravnavanje
    ⌀ četke D1 19 mm
    Širina četke 2 mm
    Debljina svornjaka 0,1 mm
    Duljina obruba H1 5 mm
    ⌀ drške Ds 3 mm
    Upuštanje valovito
    maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
    Vrsta proizvoda Okrugla četka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 574932 19X2
    EAN / GTIN 4017359289549
    Broj proizvođača 410322

    Opis

    Izvedba:

    ⌀ drške 3 mm.

    Upotreba:

    Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu