Minijaturna rotacijska četka Najlon 0,15 mm 15 mm

Artikl br.: 574928 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

tipična uporaba Čišćenje
⌀ četke D1 15 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Debljina svornjaka 0,15 mm
Duljina obruba H1 5 mm
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574928 15
EAN / GTIN 4017359490310
Broj proizvođača 430031

Opis

Izvedba:

⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Obrada preciznih obradaka, malih površina i teško dostupnih mjesta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu