{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 22 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Debljina svornjaka | 0,35 mm | |
Duljina obruba H1 | 28 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 6 | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574850 22X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263935094 | |
Broj proizvođača | 574850 22X0,35 |