Četka u obliku kista zašiljeno, INOX žica 0,30 mm 12 mm

Artikl br.: 574795 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.140 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal opreme INOX žica
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Debljina svornjaka 0,3 mm
    Duljina obruba H1 20 mm
    maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
    Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 574795 12
    EAN / GTIN 4017359029015
    Broj proizvođača 451362

    Opis

    Izvedba:

    Glava četke od valovite žice sa zašiljenim kutom od 25°. ⌀ drške 6 mm.

    Upotreba:

    U ručnim brusilicama ili elastičnim glavama bušilica. Za obradu kutova i udubina.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu