{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Duljina obruba H1 | 28 mm | |
maksimalan broj okretaja | 10.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
Broj artikla | 574765 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935025 | |
Broj proizvođača | 574765 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Četka za površine plastična kapa INOX žica 0,30 mm, ⌀ četke D1: 50mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 28 mm | 20 mm |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ četke D1 | 50 mm | 50 mm |
maksimalan broj okretaja | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista | Četka u obliku kista |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |