Četka za cijevi INOX žica 0,20 mm 25 mm

Artikl br.: 574488 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 25 mm
⌀ drške Ds 3,8 mm
Debljina svornjaka 0,2 mm
Radna dužina L3 25 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574488 25
EAN / GTIN 4017359233634
Broj proizvođača 56554250

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Fina kvaliteta žice, ukupna duljina 90 mm, duljina obrade 25 mm.

Upotreba:

Čekinje do kraja žice, idealan za slijepe rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu