Četka za cijevi INOX žica 0,12 mm 10 mm

Artikl br.: 574487 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 10 mm
⌀ drške Ds 3,8 mm
Debljina svornjaka 0,12 mm
Radna dužina L3 25 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574487 10
EAN / GTIN 4017359304006
Broj proizvođača 56552100

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Fina kvaliteta žice, ukupna duljina 90 mm, duljina obrade 25 mm.

Upotreba:

Čekinje do kraja žice, idealan za slijepe rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu