{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 320 | |
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Duljina obruba H1 | 12 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 6.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574450 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359138298 | |
Broj proizvođača | 415872 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla četka s drškom mikroabrazivno, (SiC) zrno 320, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 50X10mm
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
625 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina obruba H1 | 12 mm | 12 mm |
⌀ četke D1 | 50 mm | 50 mm |
preporučen broj okretaja | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Granulacija | 320 | 320 |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | SiC |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |