{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 120 | |
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Duljina obruba H1 | 12 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 6.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574445 50X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934851 | |
Broj proizvođača | 574445 50X10 |